Ordnerrückenschilder - mit einem Griff den richtigen Ordner
Ordnerrückenschilder sind eigentlich Ordnerrückenetiketten. Diese Spezialetiketten sind die ideale Kennzeichnung
für alle Aktenordner. Durch das richtige Beschriften von Hängeordnern, Ringbüchern und anderen Standardordnern ist es möglich, dass Sie Ihre Dokumente schnell und problemlos wiederfinden. Ordnerrückenschilder sind Etiketten
mit besonders hoher Klebe- und Deckkraft, so dass alte Beschriftungen vollständig abgedeckt werden.
Beschriftung per Hand oder mit dem Drucker
Zwei Varianten sind erhältlich: Einerseits für die Beschriftung mit der Hand und andererseits für die Beschriftung mit dem Drucker. Falls Sie Ordnerrückenetiketten für die professionelle Beschriftung mit dem Drucker benutzen,
achten Sie beim Kauf auf die Technologie. Denn nicht jedes Etikett ist für alles Geräte geeignet, obwohl der
Trend schon in diese Richtung geht.
Ordnerrückenschilder gibt es sowohl für breite als auch schmale Standardordner sowie für
Hängeordner. Dabei bleibt es Ihren persönlichen
Vorlieben überlassen, ob das Etikett den kompletten Rücken bedeckt oder nur bis zum Griffloch gehen soll.
Kreativität ist gefragt
Mit der passenden Software könne Sie leicht das Logo Ihres Unternehmens auf die Etiketten übernehmen. Die Farbwahl
bleibt dabei ganz Ihnen überlassen. Sie können bestimmte Farben verwenden, um auf einen Blick zu sehen, welchen Ordner
Sie benötigen, beispielsweise die Farbe Rot für Rechnung oder Weiß für den Schriftverkehr.
Mit Jahreszahl oder als Inhaltsschild
Auch hier ist die Palette der Angebote riesig. Ordnerrückenschilder gibt es schon bedruckt mit der Jahreszahl oder auch mit dem Monat.
Aufdrucke mit der Kennzeichnung Rechnungen, Lieferscheine, Kunden, etc. sind ebenfalls möglich.