Optokoppler, ILQ2, VISHAY Der ILQ2 ist ein optisch gekoppeltes, isoliertes Paar, das GaAs-Infrarot-LEDs und einen Silizium-NPN-Fototransistor verwendet. Signalinformationen, einschließlich eines Gl...
Optokoppler, CNY17F-2, VISHAY Der CNY17F-2 ist ein Optokoppler, der aus einer Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdiode besteht, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor in einem st...
Technologie: FOTOKOPPLER Details: 1 Channel / 1 Kanal Durchlassstrom: 50 mA Kollektorstrom: 50 mA Sperrspannung: 6 V Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 70 mW Kollektor-Emitter-Spannung: 35 V Emitter-Kol...
Optokoppler, 4N46-000E, BROADCOM Der 4N46-000E enthält eine GaAsP-Leuchtdiode, die optisch mit einem Fotodetektor-IC mit hoher Verstärkung gekoppelt ist. Die hervorragende Leistung über die Tempera...
Optokoppler, HCPL2530, BROADCOM Der HCPL2530 besteht aus einer AlGaAs-LED, die optisch mit einem Hochgeschwindigkeits-Photodetektortransistor gekoppelt ist. Ein separater Anschluss für die Vorspann...