Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ringe

  o-ringe 55 x 2,5  (30 gefilterte Angebote unter 28.097.708 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ringe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR 55X2,5, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 55X2,5, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67190567
ab € 0,136*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 60mm, Stärke 2.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 55mm Außendurchmesser = 60mm Stärke = 2.5mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wi...
RS Pro
1965802
ab € 6,89*
pro 5 Stück
 
 Beutel
SKF O-Ring OR 55.0X2.5-N70 (1 Angebot) 
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
SKF
OR 55.0X2.5-N70
ab € 0,1414*
pro Stück
 
 Stück
OR55X2,5V O-Ring, 55x2,5 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 55X2,5 V
ab € 0,8339*
pro Stück
 
 Stück
OR55X2,5N O-Ring, 55x2,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 55X2,5 N
ab € 0,1722*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 60mm, Stärke 2.5mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 55mm Außendurchmesser = 60mm Stärke = 2.5mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C
RS Pro
2562324
ab € 4,89*
pro 2 Stück
 
 Beutel
OR 055X02,5 NBR 70, O-Ring NBR 70,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring NBR 70,Innendurchmesser d:55,Breite B:3,(Industrie)
k.A.
ab € 0,0724*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, FPM, 55 x 2,5 mm (1 Angebot) 
O-Ring, FPM, 55 x 2,5 mm
k.A.
1011554
ab € 0,9385*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, NBR 70, 55 x 2,5 mm (1 Angebot) 
O-Ring, NBR 70, 55 x 2,5 mm
k.A.
1010689
ab € 0,1958*
pro Stück
 
 Stück
OR 55X2,5 NBR 90, Handelsware O-Ring NBR 90 Shore (1 Angebot) 
OR 55X2,5 NBR 90, O-Ring NBR 90 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67008757
ab € 0,2868*
pro Stück
 
 Stück
OR 55X2,5 VI, Handelsware O-Ring Viton 80 Shore (1 Angebot) 
OR 55X2,5 VI, O-Ring Viton 80 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67197253
ab € 0,7292*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 55X2,5 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 55X2,5 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 55X2,5 NBR (70A)
ab € 0,132*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 55X2,5 FPM (80A) (VITON) (1 Angebot) 
O-Ring OR 55X2,5 FPM (80A) (VITON)
Dichtomatik
OR 55X2,5 FPM (80A) (VITON)
ab € 0,56*
pro Stück
 
 Stück
270OR 55.00X 2.50 80 SHORE O-Ring NBR 80 Shore (1 Angebot) 
270OR 55.00X 2.50 80 SHORE O-Ring NBR 80 Shore - O-Ring NBR 80 Shore
Dichtomatik
67006739
ab € 1,4967*
pro Stück
 
 Stück
270OR 55.00X 2.50-AP540 O-Ring EPDM 70 Shore A, schwarz (1 Angebot) 
270OR 55.00X 2.50-AP540 O-Ring EPDM 70 Shore A, schwarz - O-Ring EPDM 70 Shore A, schwarz
k.A.
A4N0173489
ab € 0,64*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema O-Ringe
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.