Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR55X2,5V O-Ring, 55x2,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 55X2,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 55X2,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55 MM
Schnurdurchmesser:
2,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0018 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 55x2,5, 0-ring, 0-ring fpm, OR55X2,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8339*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2388*
€ 10,99417
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,1778*
€ 10,92158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1208*
€ 10,85375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8388*
€ 5,75817
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9252*
€ 3,48099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8398*
€ 2,18936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5896*
€ 1,89162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5196*
€ 1,80832
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4498*
€ 1,72526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3217*
€ 1,57282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0919*
€ 1,29936
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9939*
€ 1,18274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8339*
€ 0,99234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.