Innendurchmesser = 14.6mm Außendurchmesser = 19.4mm Stärke = 2.4mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C Die für die selbstzentrie...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
Innendurchmesser = 26.5mm Außendurchmesser = 32.5mm Stärke = 3mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C Die für die selbstzentriere...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
Innendurchmesser = 39.5mm Außendurchmesser = 45.5mm Stärke = 3mm Material = Nitrilkautschuk Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C NBR ist nicht geeignet zur ...