128999 Hochwertige, präzise einstellbare Flachdübelfräse zum Schneiden von Nuten in unterschiedlichen Größen. Robuster Aluminiumanschlag mit einem Winkelbereich von 0º-135º. Inkl. Staubbeutel. Für ...
Einhell Flachdübelfräse 4350640 TE-BJ 900 ohne Akku,ohne Ladegerät 900 W Einhell Flachdübelfräse TE-BJ 900 Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90° 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe Passend...
Fräsblatt mit sechs gelöteten, besonders langlebigen 3,92-mm-Zähnen aus Wolframstahl YG8. Blattstärke: 3 mm. Max. 18.000 min-1. Bohrung: Ø 22 mm. Ersatzfräsblatt mit Ø 100 mm für die Triton-Flachdü...
Für die Herstellung der 4 mm Nut. Schnell und vielseitig im Einsatz und die Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern. Präzision in allen Bauteilen erla...
Passend zu den P-System Verbindungselementen und dient dazu, die formschlüssige Nut in Sekundenschnelle herzustellen. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgel...
Akku-Nutfräse DPJ180Z, 18Volt, ohne Akku und Ladegerät Leistung: Akku-Betrieb, 18Volt Drehzahl max.: 6.500 U/min Verwendungszweck: Zum Fräsen von Nuten für Flachdübel 9WEEEA03 blau/schwarz, ohne Ak...
Passend zu den P-System Verbindungselementen und dient dazu, die formschlüssige Nut in Sekundenschnelle herzustellen. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgel...