Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: null-ring 30x3, null-ring 50x3, null-ring 48x2
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Null-Ring

  Null-Ring  (21.570 Angebote unter 27.908.534 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Null-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Null-Ring
1: Durchmesser-Bereich:
2: exakter Durchmesser:
Funktionen
☐
Übersicht

"Null-Ring"

Überbegriffe
Unterbegriffe
FEP-ummantelte O-Ringe
spezielle O-Ringe
PTFE-Stützringe
Meterware
Sortiment
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR10X2N O-Ring, 10x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 10X2 N
ab € 0,0242*
pro Stück
 
 Stück
OR6X1,5N O-Ring, 6x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 6X1,5 N
ab € 0,0377*
pro Stück
 
 Stück
OR30X3N O-Ring, 30x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 30X3 N
ab € 0,0531*
pro Stück
 
 Stück
OR12X2N O-Ring, 12x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 12X2 N
ab € 0,0265*
pro Stück
 
 Stück
OR8X2N O-Ring, 8x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 8X2 N
ab € 0,0241*
pro Stück
 
 Stück
OR8X1,5N O-Ring, 8x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 8X1,5 N
ab € 0,0241*
pro Stück
 
 Stück
OR10X1,5N O-Ring, 10x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 10X1,5 N
ab € 0,0241*
pro Stück
 
 Stück
OR225X2,8N O-Ring, 225x2,8 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 225X2,8 N
ab € 1,5764*
pro Stück
 
 Stück
OR10X3N O-Ring, 10x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 10X3 N
ab € 0,0375*
pro Stück
 
 Stück
OR10X1N O-Ring, 10x1 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 10X1 N
ab € 0,0242*
pro Stück
 
 Stück
OR11X2N O-Ring, 11x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 11X2 N
ab € 0,0262*
pro Stück
 
 Stück
OR12X2,5N O-Ring, 12x2,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 12X2,5 N
ab € 0,0376*
pro Stück
 
 Stück
OR11X2,5N O-Ring, 11x2,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 11X2,5 N
ab € 0,0376*
pro Stück
 
 Stück
OR4X1N O-Ring, 4x1 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 4X1 N
ab € 0,0208*
pro Stück
 
 Stück
OR50X2N O-Ring, 50x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 50X2 N
ab € 0,0943*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1438   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Null-Ring
^

Die wahrscheinlich günstigste Variante zum Abdichten

Er kostet in der Regel nicht mehr als ein paar Cent, die Rede ist vom O-Ring. Bei Heizungsfirmen besser unter dem Namen Null-Ring bzw. 0-Ring bekannt, stellt er im Gegensatz zu manch anderen Dichtverfahren wohl die kostengünstigste Variante dar.

Was ist eigentlich ein O-Ring

Ein O-Ring ist nichts anderes als ein geschlossener Ring mit runden Querschnitt (daher die Bezeichnung), bestehend aus unterschiedlichen Kautschuksorten. Null-Ringe sollen zuverlässig und dauerhaft gegen Flüssigkeiten oder Gase abdichten. Der O-Ring oder Null-Ring ist das am weitesten verbreitete Dichtmittel überhaupt. Er kann sehr kostengünstig hergestellt werden, was sich letztendlich in einem für Unternehmer günstigen Preis widerspiegelt. Desweiteren können O-Ringe nahezu überall eingesetzt werden, was sie sehr flexibel macht und viele Möglichkeiten eröffnet.

Wo kommen O-Ringe zum Einsatz?

Man unterscheidet hier zunächst zwei Arten von O-Ringen: der O-Ring für statische Abdichtungen und der O-Ring für radial-statische Abdichtung. Da O-Ringe gegen Druck, Wärme, Reibung und chemische Einflüsse beinahe immun sind, finden sie in der Medizin und Raumfahrttechnik genauso Verwendung wie in Hausgeräten. Aber O-Ringe können noch anderweitig zum Einsatz kommen, beispielsweise:

  • im Maschinenbau,
  • in der Automobilindustrie,
  • im Anlagen und Apparatebau für die chemische und pharmazeutische Industrie,
  • im Heizung-Lüftung-Sanitärbereich (Dichtungen für Wasserhähne),
  • im Pumpen und Behälterbau.

Unterschiedliche Einsatzgebiete erfordern innovative Lösungen

Da die Einsatzgebiete von O-Ringen sehr vielseitig sind, müssen sie thermischen Belastungen genauso standhalten wie enorm hohem Druck oder chemischen Einflüssen. Um das zu erreichen, wird der Kautschukkern zusätzlich mit verschiedenen chemischen Stoffen ummantelt. Folgende Werkstoff-Kombinationen sind möglich:

  • O-Ringe mit NBR-Beschichtung (Nitril-Butadjen-Kautschuk) werden vorwiegen in der Hydraulik und Pneumatik eingesetzt und besitzen folgende Eigenschaften: beständig gegen Öle, Benzin, Heizöl und Hydrauliköle; desweiteren sind sie hitzebeständig, gegen Wasser bis ca. 70 °C und Luft bis ca. 90 °C
  • O-Ringe mit EPDM, APTK Beschichtung (Ethylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk) sind beständig gegen verdünnte Säuren, dagegen sind sie nicht gegen Mineralölprodukte beständig. Sie besitzen wiederum hervorragende thermische Eigenschaften, sie sind gegen Dampf bis 200 °C und gegen Heißwasser und Luft sogar bis 150 °C beständig.
  • O-Ringe mit FPM, FKM Beschichtung (Fluorkarbon-Kautschuk) weisen eine hervorragende Beständigkeiten gegen Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe aller Art und viele organische Lösungsmittel und Chemikalien auf. Sie sind außerdem hitzebeständig bis ca. 200°C und Kälteresistent bis ca. -25 °C.
  • O-Ringe mit MVQ, VMQ Beschichtung (Silicon-Kautschuk) besitzen eine hervorragende Temperaturbeständigkeit und sind deshalb gegen Heißluft bis ca. 210 °C, in Sonderfällen sogar bis ca. 230 °C, beständig. Sie sind ebenfalls Kälteresistent und zwar bis ca. -55 °C (Sonderqualitäten bis -100 °C).
  • O-Ringe mit PTFE (Polytetrafluorethylen) sind ein absolutes Highlight, denn sie sind gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien resistent. Ihre Hitzebeständigkeit ist enorm, sie halten Temperaturen bis 260 °C, kurzzeitig sogar bis 300 °C, stand und sind dabei kältebeständig bis - 200 °C.

Die richtige Größe finden

Da es O-Ringe in einer schier unendlich scheinenden Größenvielfalt gibt, ist es oftmals nicht leicht, die richtige Größe zu ermitteln. Daher ist die Abmessung bei O-Ringen in Innendurchmesser, der durch (d1) gekennzeichnet ist, und dem Schnurdurchmesser, der durch (d2) gekennzeichnet ist, untergliedert. Anhand dieser Maße definieren Sie die für Sie richtige Größe.

Wussten sie schon, dass der kleinste O-Ring von gerade mal 0,70 × 0,20 mm in der Uhrenproduktion verwendet wird?

Wirkungsweise: warum O-Ringe dichten

Die O-Ringe oder Null-Ringe bestehen aus einer Kautschukmischung, die sehr flexibel ist und dadurch Verformungen zulässt, ohne dabei das Material zu beschädigen. Durch das Drücken oder Pressen des O-Rings beim Einbau verformt er sich und dichtet die Gegenstände wirkungsvoll ab. Ein gutes Beispiel aus dem täglichen Leben stellt eine Rohrverbindung dar. Hierbei werden zwei Rohre, eines davon besitzt eine Nut, die den O-Ring fixiert, ineinander geschoben. Dabei schiebt sich das eine Rohr durch den O-Ring in das andere Rohr hinein und übt dabei starken Druck auf den O-Ring aus, was wiederum beide Rohre sicher abdichtet. Die so entstandene Verbindung, bietet zugleich den Vorteil, dass sie bei Bedarf wieder gelöst werden kann, z.B. bei einer eventuell nötig werdenden Reparatur.

Tipps und Tricks

Zu große Reibung können auch die besten O-Ringe nicht verkraften. Wenn es mal wieder klemmt, je nach O-Ring ein bisschen Spül- oder Gleitmittel auftragen, dann flutscht es wieder.

O-Ringe nach Möglichkeit dunkel lagern, damit sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, sie bleiben dadurch länger elastisch und sind somit auch über einen längeren Zeitraum lagerfähig.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Formdichtring, Flachdichtring und Wellendichtring aus unserer Kategorie Dichtungen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.