Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR225X2,8N O-Ring, 225x2,8 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 225X2,8 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 225X2,8 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
225 MM
Schnurdurchmesser:
2,8 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0055 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR225X2,8N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5764*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7638*
€ 10,42892
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,6634*
€ 9,11945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5658*
€ 7,8133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0381*
€ 5,99534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4991*
€ 5,35393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1695*
€ 4,96171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0105*
€ 4,7725
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,2739*
€ 3,89594
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,5906*
€ 3,08281
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,5371*
€ 3,01915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,2117*
€ 2,63192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,0483*
€ 2,43748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8864*
€ 2,24482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.