Encoder-Technologie = Inkremental Impulse pro Umdrehung = 360 Umdrehung max. = 6000U/min Schaft Typ = Radial, Axialdruck Versorgungsspannung = 24 V dc Der Omron E6C2-CWZ1X 360P/R 2M ist ein inkreme...
Zubehörtyp = Inkrementaler Encoder-Eingang Reihe = Serie NX E/A Die Omron-NX-E/A-Serie Inkrementalgeber-Eingangseinheit (NX-EC0) für eine schnelle und präzise Positioniersteuerung. Sie verfügt über...
DBS36E-S3PL00200 INCREMENTAL ENCODER, Flansch 36 mm, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 6 x 12 mm, 4,5 - 5,5V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 3 m, 00200 Linien p...
DBS36E-BBPK00200 INCREMENTAL ENCODER, Flansch 36 mm, Typ Economy, Aufsteckhohlwelle, Aufsteckhohlwelle, Metall 8 mm, 4,5 - 5,5V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 1,5 m, 00200 L...
DBS36E-S3PL01000, Flansch 36 mm, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 6 x 12 mm, 4,5 - 5,5V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 3 m, 01000 Linien pro Umdrehung, Herste...
DBS36E-S3PK02000, Flansch 36 mm, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 6 x 12 mm, 4,5 - 5,5V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 1,5 m, 02000 Linien pro Umdrehung, Hers...
DBS50E-S5PL00500, Flansch 50 mm, Typ Economy, Vollwelle, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, 4,5 - 5,5V, open collector, 3 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 3 m, 00500 Linien pro Umdrehung, Hers...