SOMMER CABLE Netzwerkkabel SC-Mercator CAT.7 PUR (4 x 2 x 0,14mm² | PUR Ø 6,50 mm | METERWARE) - in schwarz Das SC-Mercator CAT.7 PUR ist das ideale Kabel für mobile Outdoor-Übertragungen von Digit...
Das Cat.7 S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und ei...
J-2Y(ST)H 50x2x0,6 Tr.500 Fernmelde halogenfr.ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und...
Draka Installationskabel für den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 100RW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. ...
J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digit...
Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173- - 1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (900 MHz) - gemäß EN 50173...