Weiss Elektrotechnik 07/058 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 24 W 2 A Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung 1 x 230 V 1 x 12 V/DC 2 A 24 W Technische Daten:...
Sekundär-Nennspannung = 9V ac Nennleistung = 1.5VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 32.3mm Breite = 27.3mm Tiefe = 23.8mm Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 23.8mm ...
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte Außendurchmesser: 107 mm Höhe: 50 mm Nennleistung: 160 VA Transformatormontage: Chassismontage Produktpalette: RKD Series Zentrum des Ringkerns: Offen Nenns...
Sekundär-Nennspannung = 12V ac Nennleistung = 3.2VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 41mm Breite = 35mm Tiefe = 30.8mm Abmessungen = 41 x 35 x 30.8mm Gewicht...
LED Trafo 12V/DC, 0-10W, SELV Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Einsatzbereich: Wand Marke: ISOLED IP-Schutzart: IP20 Einbauöffnung Rechteck Breite: 4 cm Einbautiefe: 2,1 cm...
Styropor- oder ähnliche Dämmmaterialien mit einer Stärke von bis zu 380 mm lassen sich mit dem Heißdrahtschneidegerät Typ L-G exakt und ohne lästige Späne schneiden. Sowohl gerade Schnitte, Stufens...