Leuchtstofflampe 16mm Stabform G5, 2800lm 4000K Dim Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-...
MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 58 Watt, 830 lichtfarbe, L 58 W/830 XXTUltra Longlife Leuchtstofflampe für proffessionelle Anwendungen in Industrie und öffentlichen Bereichen. Besonders ge...
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden. V...
MASTER TL-D Super 80 MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen...