Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13 Himmel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13 Himmel weiß
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13 Himmel weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26821405
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321331960
EAN/GTIN:
     4008321331960
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Bürobeleuchtung
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Straßenbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Himmel weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3010 lm
Farbtemperatur
8000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Farbcode
880
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.9 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.96 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.94 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
60 mm
Versandkartonslänge
1287 mm
Versandkartonshöhe
177 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2857 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
43 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.