Leuchtstofflampe T8 - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 1500, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 58 W Länge 1500 mm Farbtemperatur Neutralweiß
Leuchtstofflampe T8 - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 1500, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 58 W Länge 1500 mm Farbtemperatur Warmweiß
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden. V...
Leuchtstofflampe T8 - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 895, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 30 W Länge 895 mm Farbtemperatur Warmweiß
Leuchtstofflampe T8 - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 590, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 18 W Länge 590 mm Farbtemperatur Warmweiß
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Leuchtstofflampe T8 - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 590, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 18 W Länge 590 mm Farbtemperatur Neutralweiß
T5 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 532, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 13 W Länge 532 mm Farbtemperatur Warmweiß
Leuchtstofflampe Sylvania F18W T8 BL368 Sicherheitsschalter Produkteigenschaften: Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm Auch als Splitterschutz Version erhäl...
T5 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 532, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 13 W Länge 532 mm Farbtemperatur Neutralweiß
Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hocheffizient, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Di...
T5 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 863, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 21 W Länge 863 mm Farbtemperatur Neutralweiß
T5 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 863, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 21 W Länge 863 mm Farbtemperatur Warmweiß
T5 Leuchtstofflampe - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Länge: 302, - Lebensdauer: 20.000 h, - Leistung: 8 W Länge 302 mm Farbtemperatur Neutralweiß
Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hoher Lichtstrom, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex....