| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-SY_5410288016641_ Herst.-Nr.: 0001664 EAN/GTIN: 5410288016641 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Sylvania F18W T8 BL368 Sicherheitsschalter Produkteigenschaften: - Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm
- Auch als Splitterschutz Version erhältlich
Anwendungen: - Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B Polymerisation sowie Erkennung von Mineralien
Hinweis: Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59: 1997 bei 1,0 mW/m²; gemessen in einer Entfernung von 1 Meter - basierend auf den Empfehlungen des "National Radiological Protection Board" in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C).
Technische Daten:- Sockel: G13
- Spannung von [V]: 59.00
- Spannung bis [V]: 59.00
- Leistung [W]: 18
- Lebensdauer [h]: 13000
- dimmbar: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform sylvania |
| | |
| |