Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Power-Bar 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen Power-Bar 900 mm
Nageleisen Power-Bar 900 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6408510
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     E6408510
EAN/GTIN:
     33003807187903
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
peddinghaus nageleisen
Nageleisen "Power Bar" Ausführung: Ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · Einfachstes Herausziehen des Nagels Anwendung: Zum Hebeln, Ausrichten oder Schalen geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
3200 g
Länge:
900 mm
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen 900mm, Nagelhebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.