| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,0547* pro Stück |
| |
Blister Nageldübel NP 5-35 (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 5535NP20 |
ab € 2,56* pro Stück |
| |
Nageldübel N 6x60/30 F (100) (16 Angebote) Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nagel... |
|
ab € 0,074* pro Stück |
| |
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x50 mm (1 Angebot) Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zu... |
|
ab € 9,53* pro 200 Stück |
| |
Nageldübel N 6x40/10 S (100) (30 Angebote) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageld... |
|
ab € 0,0613* pro Stück |
| |
Nageldübel N 8x40/1 P (100) (15 Angebote) Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. ... |
|
ab € 0,0809* pro Stück |
| |
Einschlagdübel M 12 (4 Angebote) Produktbeschreibung: passend für BST 300, BST 90, BST 250, BST 182 V/S, BST 352 V, Kaminbohrständer KBS 250, PLB 450 PowerLine, DBE 352, PLE 182 PowerLine, DBE 250 R, DBE 300, PLE 450 B PowerLine, ... |
Elektrowerkzeuge Eibenstock 35722000 |
ab € 1,49* pro Stück |
| |
Nageldübel NP 5-25 vormontiert, Flachbund, galv.verz. (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 9525NP |
ab € 9,22* pro 200 Stück |
| |
Nageldübel NP 6-40 vormontiert, Flachbund, galv.verz. (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 9640NP |
ab € 0,0807* pro Stück |
| |
Blister Nageldübel NP 5-50 (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 5550NP20 |
ab € 2,57* pro Stück |
| |
Nageldübel N 6x80/50 S (100) (28 Angebote) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageld... |
|
ab € 0,0911* pro Stück |
| |
Nageldübel N 6x60/30 S (100) (28 Angebote) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageld... |
|
ab € 0,0796* pro Stück |
| |
Nageldübel N 6x30/1 P (100) (17 Angebote) Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. ... |
|
ab € 0,0595* pro Stück |
| |
Nageldübel NP 5-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz. (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 9535NP |
ab € 4,99* pro 100 Stück |
| |
Blister Nageldübel NP 6-40 (2 Angebote) Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt op... |
CELO Befestigungssysteme 5640NP15 |
ab € 2,56* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Nageldübel | | | Nagel- und Schlagdübel für kleine Traglasten
Bei Nagel- und Schlagdübeln handelt es sich um einen schnellen Dübel für kleine Traglasten. Per Durchsteckmontage gelangt er mit seinem Schraubnagel in das Bohrloch. Der Nageldübel eignet sich für die verschiedensten Materialien. Die typischen Verwendungsmöglichkeiten sind Sockelleisten und Lattungen.
Bohren und einschlagen
Der Nageldübel ist eine Kombination aus einem Dübel und einem Schraubnagel. Beide Elemente sind vormontiert und nur gemeinsam erhältlich. Der Dübel besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff. Sein Schraubnagel wird aus Metall gefertigt. Der Verbund ist durch seinen Durchmesser und seine Länge definiert. Das Bohrloch sollte dem angegebenen Dübel-Durchmesser entsprechen. Der Kragen des Nageldübels ist als Senkkopf, in der zylindrischen oder besonders breiten Ausführung erhältlich. Die benötigte Dübellänge wird von der Traglast, dem Baustoff und der Materialdicke beeinflusst. Der besonders schlagfeste Nagelkopf ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die meisten Nageldübel können wieder gelöst werden. Hierfür eignet sich ein Schrauber mit entsprechendem Bit. Einige Nageldübel sind zusätzlich mit einer Unterlegscheibe erhältlich. Sie wird meist als Schutz gegen eindringendes Wasser bei der Außenmontage verwendet. Die Dübel zur Verankerung unter Witterungseinflüssen sind rostfrei und besonders beständig.
Professionelle Verwendungsmöglichkeiten des Nageldübels
Der Nageldübel ist für die professionelle Befestigung von Lattungen, Rahmen und abgehängten Decken geeignet. Er verankert Fuß- und Holzleisten zuverlässig. Eine ideale Kombination sind Nageldübel und Sockelprofile. Sie eignen sich auch für Unterlegscheiben, mit denen die Unebenheiten des Mauerwerkes ausgeglichen werden.
Nagel- oder Schraubdübel?
Schraubdübel unterscheiden sich von den Nageldübeln durch
- Eignung zur Vorsteckmontage,
- für höhere Lasten bis zur Schwerlastanwendung erhältlich,
- zur Verwendung in vielen Baustoffen geeignet und
- Schrauben werden in den Dübel eingeschraubt, nicht eingeschlagen.
Die Nageldübel sparen Zeit, weil das Einschlagen eines vormontierten Schraubnagels schneller von der Hand geht als das Einschrauben. Dieser zeitliche Vorteil wird vor allem bei gleichartigen und häufigen Verankerungen genutzt. Die Schraubdübel sind jedoch universeller und in deutlich mehr Baustoffen einsetzbar. Sie eignen sich für Spezialanwendungen.
|
|