Der MND 6-45 ist geeignet zur Befestigung aller elektrischen Betriebsmittel inkl. brandwiderstandfähiger Einzelschellen, Kabelbügel, Sammelhalter u. a., nach DIN 4102-12, aber auch für alle anderen...
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zu...
Nageldübel F, 100 Stück Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereit...
Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Le...
Sicher und zeitsparend, Nylondübel mit Einschlagschraube. Nageldübel kann zur Neujustierung herausgeschraubt werden. Lange Abkantezone für optimalen Grip. Wird vormontiert geliefert, um den Verlust...
Nageldübel, 6x40mm, 40 Stück Zur schnellen Montage per Hammerschlag. Bohr-Ø 6 mm. Mindest-Bohrtiefe 40 mm. Zur schnellen Montage per Hammerschlag. Bohr-Ø 6 mm. Mindest-Bohrtiefe 40 mm. Kreuzschlitz...
Nageldübel R 89801 8x120 PZ Schr. Stahl gal Zn/Dübel PA 100St. Fachhandel Artikel 89801 Dübel-Nylon Schrb. St. galv. verz. Nageldübel mit Seko · Nagelschrauben · Pozidriv Z · Fachhandel - Abmessung...