Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

898010140080120 Nageldübel R 89801 8 x 120 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
898010140080120 Nageldübel R 89801 8 x 120 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
898010140080120 Nageldübel R 89801 8 x 120 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     898010140080120
EAN/GTIN:
     4051427350168
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel R 89801 8x120 PZ Schr. Stahl gal Zn/Dübel PA 100St. Fachhandel Artikel 89801 Dübel-Nylon Schrb. St. galv. verz. Nageldübel mit Seko · Nagelschrauben · Pozidriv Z · Fachhandel - Abmessung: 8 x 120 PZ VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Seko· Gruppencode: 89801.014· Normart: REYHER-Artikel 89801
Weitere Informationen:
eClassID:
23152204
HerstellerNr:
898010140080120
Werksnummer:
8000810982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nageldübel
Ausfuehrung:
Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,091*
€ 0,1295*
3 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1053*
€ 0,1483*
1 Tag
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1154*
€ 0,1614*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.