Nadelbuechse BK1816-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 18 mm Aussendurchmesser 24 mm Breite 16 mm, BK1816-A, 0001770400000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK1512-L271 Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 15 mm Aussendurchmesser 21 mm Breite 12 mm, BK1512-L271, 0005349940968, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK1616-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 16 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 16 mm, BK1616-A, 0001770160000, INA, Nadelbuechse
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit AxiallagerscheibeTechnische Eigenschaften: Bundbreite B1: 3 mm Schultermaß D1: 16 mm Laufbahnmaß Eb: 14 mm Laufbahnmaß Ea: 25 mm zöllig/metrisch: metris...
Nadelbuechse BK2216-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 22 mm Aussendurchmesser 28 mm Breite 16 mm, BK2216-A, 0001770750000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK2520 Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 32 mm Breite 20 mm, BK2520, 0001771050000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK2526-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 32 mm Breite 26 mm, BK2526-A, 0001771130000, INA, Nadelbuechse