Übersicht | "Näherungsschalter induktiv"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
SIED-M30B-ZS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIED-M30B-ZS-K-L-PA mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)... |
|
ab € 50,29* pro Stück |
| |
|
Pepperl+Fuchs NBN8-18GM40-Z0 |
ab € 54,02* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric XS130B3NAL2 |
ab € 31,08* pro Stück |
| |
Näherungsschalter induktiv NCN100-F23-E2-V1 (8 Angebote) Näherungsschalter induktiv NCN100-F23-E2-V1Schaltabstand: 100 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA |
|
ab € 536,95* pro Stück |
| |
XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M8 (9 Angebote) OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter, Standard Schaltabstand, flache Bauform. XS7-Indu.Näher.sch. Abmessungen 40 x 40 x 15 mm, Anschluss M8-Stecker, Ausgang NO, Funktion ?, Leiter 2-L, Schalta... |
Schneider Electric XS7C1A1DAM8 |
ab € 34,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 69,83* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor PNP / NO/NC 250Hz 30V 20mA 15mm IP67 / IP67G / IP69K Stecker, M12, 4-polig E2E-Next (7 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX15B3D30M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X15B3D30-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 ... |
|
ab € 33,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,72* pro Stück |
| |
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer, 30 V (DC), Erfassungsbereich (1 Angebot) Näherungsschalter, N1DR12QBN08DPOYE2, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M12x1, Nicht bündig, PNP, NO, Schaltabstand 8mm, 10-30VDC, M12 Gerätestecker 4-polig, Nickel Kupfer Legierung, Schutzart:... |
GREATECS N1DR12QBN08DPOYE2 |
ab € 30,39* pro Stück |
| |
|
Balluff BES M12MG-USC30B-BV03 |
ab € 40,40* pro Stück |
| |
Induktiver Sensor - IS 208MM/4NC-1E5-S12 (7 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC) Schaltfrequenz:... |
|
ab € 37,77* pro Stück |
| |
AI035 - Induktiver Sensor Standard Class IP67 (1 Angebot) Höchste Produktqualität und Kompatibilität für zuverlässigen Einsatz in allen Standardapplikationen. Induktiver Sensor in Zylinderbauform mit Durchmesser 6,5 mm und M8 Steckverbindung, erhöhtem Sch... |
|
ab € 46,69* pro Stück |
| |
SIED-M30B-ZS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIED-M30B-ZS-S-L mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=... |
|
ab € 49,08* pro Stück |
| |
|
Pepperl+Fuchs NBB15-30GM50-WS |
ab € 127,27* pro Stück |
| |
Näherungsschalter induktiv NCN2-8GM40-Z0 (7 Angebote) Näherungsschalter induktiv NCN2-8GM40-Z0Schaltabstand: 2 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA |
|
ab € 58,05* pro Stück |
| |
|