Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 8 Schubladen: 4 x 120, 4 x 150 mm, extrabreit, BxT 3000 x 900 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch me...
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 50EA/75EA/75EA/Türe 500 mm (links angeschlagen) rechts...
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA rechts: 1 Durchzug un...
bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset, BxTxH: 1500 x 800 x 780 - 930 mm bott verso Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe Mit stabilem, höheneinstellbarem Gestell aus Stahlprofi...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 950 x 1500 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Ausstattung: 1 Schublade Schubla...
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 8 Schubladen: 4 x 90, 4 x 180 mm, 2 Türen 540 mm, BxT 2500 x 700 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch...
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 75EA/125EA/150EA/Türe 350 mm (links angeschlagen) rech...
bott verso Werkbank (Linoleum-Platte), mit Querstrebenset, BxTxH: 2000 x 800 x 780 - 930 mm bott verso Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe Mit stabilem, höheneinstellbarem Gestell aus Stahlprofi...
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8477|B1500 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläc...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 950 x 1500 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Ausstattung: 1 Schublade Schubla...
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 8 Schubladen: 4 x 90, 4 x 180 mm, 2 Türen 540 mm, BxT 2500 x 900 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch...
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 100EA/200EA/200EA/200EA rechts: Stahlblechablage 300 m...