Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Ausstattung: 2 Schubladen Schub...
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 4 Schubladen: 2 x 90, 2 x 180 mm, 1 Tür 540 mm, BxT 1250 x 900 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch m...
bott verso Montagewerkbank (Melamin-Platte), BxTxH: 2000 x 600 x 930 mm bott verso Montagewerkbank Mit stabilem Gestell aus Stahlprofilen, Rollensatz und laminatbeschichteter 20-mm-MFC-Arbeitsplatt...
Profi-Werkbank 1500 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit unterem hinteren Vierkantrohrdurchzug mit 1 Schublade ES-BEA-150ES, link...
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 75...
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 4 Schubladen: 2 x 90, 2 x 180 mm, 1 Tür 540 mm, BxT 1500 x 700 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch m...
bott verso Montagewerkbank (Melamin-Platte), BxTxH: 2000 x 800 x 780 mm bott verso Montagewerkbank Mit stabilem Gestell aus Stahlprofilen, Rollensatz und laminatbeschichteter 20-mm-MFC-Arbeitsplatt...
Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/175EA/175EA. rechts: 175EA/175E...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm Plattenstärke 45 mm Tischplatte aus Multiplex Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Konstruktion aus Stahl Gestell ...
Werkbank, Gestellbauweise Serie 8, 4 Schubladen: 2 x 90, 2 x 180 mm, 1 Tür 540 mm, BxT 1500 x 900 mm. Langlebig und stabil - ideal für den rauen Industrie-Alltag. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch m...
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank Ausführung • Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar • Die Platte ist spritzwasserfest, schmutz...
bott verso Montagewerkbank (Melamin-Platte), BxTxH: 2000 x 800 x 930 mm bott verso Montagewerkbank Mit stabilem Gestell aus Stahlprofilen, Rollensatz und laminatbeschichteter 20-mm-MFC-Arbeitsplatt...