Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x800x900 mm Buche KEY Lock RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.938.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.938.010
EAN/GTIN:
     7612269038958
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank mit Schubladenschrank

Ausführung
• Inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank sowohl rechts als auch links montierbar
• Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett
• Verschiedene Schließtypen wählbar

Ausführung
• Werkbank bis 3 t belastbar, Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
• Schnelle und einfache Montage dank Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke
• Höchster Bedienkomfort und Ergonomie durch höhenverstellbare Werkbankfüsse für ergonomisch richtige Arbeitshöhen und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Arbeitsplattenbreite:
2000 mm
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Gehäusebreite:
564 mm
Gehäusetiefe:
725 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Fußhöhe:
40 mm
Belastungsgewicht:
1000 kg
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Lichte Höhe:
750 mm
Arbeitsplattenhöhe:
50 mm
Arbeitsplattentiefe:
800 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 2 x 100 mm | 2 x 150 mm | 1 x 200 mm
Arbeitshöhe:
900 mm
Gehäusehöhe:
850 mm
Anzahl Schubladen:
6 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, werkbank, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.406,25452*
€ 1.547,80452*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,09*
€ 1.598,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,13*
€ 1.605,51*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.695,16*
€ 1.927,31*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.801,92*
€ 1.965,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,31*
€ 2.293,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,96*
€ 2.151,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,44*
€ 2.091,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,39*
€ 2.047,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,16*
€ 2.017,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.