Das Kältemittelabsauggerät ROREC PRO Digital ist ideal geeignet für alle Kälteanlagenbauer und -techniker zur Absaugung von Kältemitteln aus Kälte- und Klimaanlagen. Durch die leichte Bedienbarkeit...
Einhell Druckluft-Kompressor TC-AC 190/50/8 50 l 5 bar Kompressor TC-AC 190/50/8 Ölschmierung Schauglas für Ölstand 50l-Tank Bis 8 bar regulierbar Druckminderer Manometer Schnellkupplung Der Kompre...
Aerotec 2010263 890-90 Z PRO - 400 V verzinkt Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat Anlaufentlastung über Con...
2066393, Für kontinuierlichen Luftbedarf - kompakt und mobil, ideal für Montage- oder Baustellen-Einsätze. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ga...
Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer Geringe Geräuschentwicklung NUR 70 dB(A) In Tandem-Bauweise mit 400 V Ausführung und inkl. Betriebss...
AEROTEC 20140916 Schraubenkompressor KELVIN 7,5-10 / 270L Tank mit Trockner - 400 V Merkmale: 24h Betrieb möglich Separater Radialventilator Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten Drehrichtu...
EUROAIR 310, 330, 400 und 410 Druckluftkompressoren von ELMAG sind vorzügliche Einsteigermodelle der Profi-Klasse. Durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sind sie auch für den anspruch...
Aircraft 2005500 Mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor Mit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von Honda für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb Aufgrund der Unabhängigkeit vom Stromnetz beso...
EUROCOMP – die Robusten fürs Handwerk Die stationären KAESER-Kolbenkompressoren der Baureihe EUROCOMP sind seit Jahren sehr erfolgreich bei Handwerk, Gewerbe und Industrie im Einsatz. Mit der Wahlm...
Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer Geringe Geräuschentwicklung NUR 70 dB(A) In Tandem-Bauweise mit 400 V Ausführung und inkl. Betriebss...
5357001298, Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich. Produkteigen...