PI055 - High Speed HDMI auf Mini HDMI Adapter Mit High Speed von HDMI-A nach HDMI-C - umgesetzt wird dies mit dem Adapter PI055! Der PI055 ist ein High Speed Adapter, welcher das Signal von HDMI-A ...
- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zum Abwinkeln eines HDMI™-Kabels direkt an der Buchse des Endgerates (fur z.B. TV-Gerate)- ermoglicht e...
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Ada...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz un...
HDMI Stecker > VGA Buchse, 3,5 mm Stereo-Buchse Wandelt ein HDMI-Signal in ein VGA-Signal um. Inkl. Tonübertragung (3,5 mm Stereo-Buchse) Geeignet für die Verbindung von Notebooks ohne VGA-Ausgang ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) ...
Der equip® DVI auf HDMI-Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und ermöglicht kristallklare Signale zwischen einem DVI-Schnittstellen-Gerät und einem HDMI-Schnittstelle Gerät. Die vergo...