Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 512kB 70ns PDIP 512kB 70ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C512R-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C512R-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.4 mm, Höhe=3.94 mm, Länge=37.3 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=64 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: OTP-EPROM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,47*
Lager 115
372
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,55*
1 Tag
6676
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 6,00*
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 10,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
AT27C512R-45PU
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.