Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 350x3.5 mm gerade | Bohrung 25,40 mm | für Trennvorrichtung Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte T Korngröße 30 n max. (1/min) 5400 Produktverpack...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben X-LOCK 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Si...
Herausragende Lebensdauer in Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Suchst du eine langlebige Trennscheibe zum Schneiden von Edelstahl und Metall? Dann ist ...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 125 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie tre...
Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung Härte: hart Gute Abtragsleistung bei extrem guter Stan...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A30T-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte T Korngröße 30 n max. (1/min) 6400 Produktverpackung Karton...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trenn...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 350x4 mm gerade | Bohrung 20,00 mm | für Benzintrenner Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 5400 Produktverpackung K...