Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FTK44 Freihandtrennscheibe 230 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-201873
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201873
EAN/GTIN:
     4011890010136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Freihandtrennscheibe mit geringem Kantenausbruch. Vielseitig im Einsatz. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
230 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,223 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
6650 U/min
Materialeignung:
Stein | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
C30Q-BF48
Weitere Suchbegriffe: rhodius trennscheibe 230x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,83*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 56,43*
€ 56,43*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,50*
€ 58,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 47,56*
€ 63,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.