Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Klingspor A 330 EX Großtrennscheiben 356 x 2,5 x 25,4 mm gerade Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle g...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 230x1.9 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 46 n max. (1/min) 6600 Produktverpackung Karton S...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Klingspor A 330 EX Großtrennscheiben 406 x 3 x 25,4 mm gerade Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gän...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 150x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 46 n max. (1/min) 10200 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...