Trennscheibe für Edelstahl • Gute Trennleistung bei hoher Standzeit • Korn und Bindung abgestimmt für einen kühlen Schliff zur Verringerung der Anlauffarben • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- oder...
5902658654558 Trennscheibe Cubitron™ II, für Edelstahl - 3M™ präzisionsgeformtes Keramikkorn - Bis zu 3-mal längere Standzeit und Reduzierung des Kraftaufwands um 70 % bei gleichem Abtrag gegenüber...
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...
Trennscheibe gerade Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 mm. . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schl...
Trennscheibe für Edelstahl • Gute Trennleistung bei hoher Standzeit • Korn und Bindung abgestimmt für einen kühlen Schliff zur Verringerung der Anlauffarben • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- oder...
Mit der PREMIUM X-LOCK Trennscheibe für den Winkelschleifer gelingt der Scheibenwechsel im Handumdrehen. Dieses Werkzeug wurde speziell für Winkelschleifer mit dem X-LOCK Aufspannsystem entwickelt ...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Trennscheibe gerade Best for Inox A 30 V INOX BF, 180 mm. . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schl...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum T...