Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 178x2,5x22,23 mm A30 PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-32141
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     32141
EAN/GTIN:
     9003170321419
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
  • Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.136 kg
D x T x H:
178 x 2,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.131 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 N- BFX A
Staerke:
2.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009010321410
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe tyrolit 178 x 2,5 x 22,23, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.