Übersicht
"Messing-Winkel" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Leiterplattenflachstecker, Messing, Stecker, Rechter Winkel, Packung à 100 Stück (2 Angebote) Leiterplattenflachstecker, Typ=534929, Flachsteckerbreite=6.4 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Flachsteckerlänge=17.6 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Isolation=Nicht isoliert, Kontaktmaterial=Messing,...
ab € 8,16* pro 100 Stück
Winkelstück, 90°, innen/außen, G 3/4, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) Winkelstück, 90°, innen/außen, G 3/4, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
ab € 3,30* pro Stück
Winkelstück, 90°, innen/innen, G1/2, Druck 16 bar, Messing blank (6 Angebote) Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1/2, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
ab € 2,55* pro Stück
Lacont Umwelttechnik
B69-6700-A
ab € 344,62* pro Stück
ab € 3,29* pro Stück
ab € 10,19* pro Stück
Multitubo Press-Bogen 90Gr ZetaPlus 20x20mm (4 Angebote) aus Messing, verzinnt, mit Presshülse und SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1-teilig· Form: Winkel· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen U...
ab € 96,13* pro 10 Stück
GEKA plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB (11 Angebote) GEKA® plus-Winkel-Schlauchstück „2000“ • Klauenabstand 40 mm • Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme • Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Tülle 360° axial ...
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4015933001150
ab € 11,48* pro Stück
Legris Bogen G Mit Gewinde 3/4Zoll Buchse Messing (2 Angebote) Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße...
ab € 15,12* pro Stück
Winkelstück, außen/außen, M5, SW 9, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, außen/außen, M5, SW 9, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
ab € 0,65* pro Stück
Winkelstück 45°, innen/innen, Rp 1/2, Druck 16 bar, Messing blank (4 Angebote) Winkelstück, 45°, innen/innen, Rp 1/2, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
ab € 6,30* pro Stück
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9 (4 Angebote) Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48M50SB-9FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MMK-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen, drehba...
Fränkische Rohrwerke
4890732700
ab € 159,27* pro 4 Stück
ab € 5,06* pro Stück
ab € 15,74* pro Stück
Winkelstück, innen/außen, M5, SW 9, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, innen/außen, M5, SW 9, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
ab € 0,62* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Messing-Winkel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.