Doppelnippel mit Außengewinde 1 1/4" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bere...
Klemmverschraubung T-Stück 15 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
Doppelnippel mit Außengewinde 1" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich ...