SILVYN® US-EDU-AS ist eine Einschraubhülse aus blankem Messing zur Verwendung mit SILVYN® US-M oder separat zum Abdecken der scharfen Schlauchenden. Nutzen Kabelverletzungen können verhindert werde...
Doppelnippel MS DN3812Doppelnippel, Serie DN, Druckluft-Verschraubung aus Messing, Außengewinde: R 3/8 - R 1/2, Temperaturbereich: -40 bis +200 °C, Druckbereich (statisch): 0 bis 4,0 MPa,
Bogen 90° mit Außengewinde und Innengewinde 3/4"x3/4" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für de...
SILVYN® US-EDU-AS ist eine Innen- / Endtülle zur Montage von SILVYN® US für Schutzschläuche oder als Endtülle zur Abdeckung der Schutzschlauchenden, um Kabelverletzungen zu verhindern, wenn keine V...