| | | | Übersicht | "Messing-Winkel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing blank (19 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 2,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,19* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/8, SW 10, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 0,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,25* pro 50 Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 4,98* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) Winkelstück, 90°, innen/innen, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank |
|
ab € 5,01* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing blank (18 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 1,48* pro Stück |
| |
Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,56* pro Stück |
| |
Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 4,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,36* pro 50 Stück |
| |
Winkelstück, außen/außen, R 1/2, SW 21, Messing vernickelt (7 Angebote) Winkelstück, außen/außen, R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 2,66* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema messing winkel | | | Richtungswechsel mit dem Messing-Bogen
Der Messing-Bogen ist ein Fitting mit Winkelmaß. Es verändert die Ausrichtung in der Rohrinstallation. Der Messing-Bogen wird für die dichte Verschraubung mit Rohren, Geräten oder auch Armaturen verwendet.
Messing-Bogen im Detail
Der Messing-Bogen ist ein Messing-Fitting in der Rohrinstallation. Er hat zwei Anschlüsse. Seine gebogene Form bietet einen
- Richtungswechsel in der Installation mit
- einer dichten Verbindung und
- gegebenenfalls Adapter- sowie Reduzierfunktion.
Der Messing-Bogen führt ein eingehendes Rohr zu einem weiteren Rohr, einer Armatur oder einem Gerät. Die Verbindung ist dicht und regelhaft lösbar. Die meisten Messing-Bögen haben ein Innen- oder Außengewinde für den Rohranschluss. Die Verschraubung lässt sich jederzeit wieder lösen und neu montieren. Zur Abdichtung ist regelhaft ein zusätzliches Dichtmittel erforderlich oder das Fitting enthält einen Dichtring.
Auswahltipps für Messing-Bögen
Der Messing-Bogen ist durch folgende Werte eindeutig definiert und lässt sich anhand dieser für die Anwendung vor Ort auswählen:
- Winkelmaß,
- Anschlussform und –maße,
- geeigneter Druck- und Temperaturbereich,
- zulässige Leitungsmedien sowie
- geforderter Funktions- und Beständigkeitsumfang.
Jeder Messing-Bogen besitzt ein definiertes Winkelmaß. Dies ist meist ein Wert von 45° oder 90°. Die Winkel-Bögen beziehungsweise Winkel-Stücke bieten zwei gleiche oder verschiedenartige Anschlüsse. Sie können den gleichen Durchmesser oder den gleichen Gewindetyp besitzen. Die Winkelbögen sind auch mit einem Innen- und einem Außengewinde erhältlich. Die beiden Gewindegrößen können in jedem Fall auch voneinander abweichen. Einige Messing-Fittings sind Reduzierstücke, die einen größeren Leitungsquerschnitt in ein kleineres Rohr weiterführen. In jedem Fall sollte der Druck- und Temperaturbereich, für den das Fitting geeignet ist, mit dem vorherrschenden Werten übereinstimmen. Der Messing-Bogen muss für das Leitungsmedium vor Ort zugelassen sein. Auch besondere Umgebungsbedingungen oder korrosive Einwirkungen sollten bei der Auswahl beachtet werden. Der Messing-Bogen kann in der Installation mit materialtreuen Anschlüssen oder Rohren aus Kunststoff, Kupfer, Stahl oder Aluminium verwendet werden. In Mischinstallationen besteht eine Korrosionsgefahr, insbesondere im Einsatz von verzinkten Rohren.
|
|
| | | |