RESIDEO Überströmventil DU146 Muffe, Messing 3/4", A .mit Differenzdruckanzeige, Temperatur max. 110 °C, Betriebsdruck max. 3 bar, Eckausführung, Gehäuse und Ventilkegel aus Messing, Federhaube und...
Muffe • Messing verchromt • 3/8" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1 ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1 ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...