Linsendurchmesser: 50 mm Betriebstemperatur, max.: 60 °C Optisches Signal: Multifunktion Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorgungsspannung, V DC: 24 V Versorgungsspan...
Harmony XVU Baureihe, LED-Leuchtelement für Blitzlicht in gelb. Kompatibel mit der modularen Leuchtsäule XVU. Versorgungsspannung 24V ACDC. Durchmesser der Leuchtsäule ist 60mm. Umgebungstemperatur...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne...
Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können.
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und be...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 120VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese gelb anzeigende Ban...
Einbauleuchte Rundumlicht, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Rundumlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und ...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. ...
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, gelb, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingunge...
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und b...
Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingunge...