LED-Signalleuchte, 1.10.071.001/0441, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
LED-Signalleuchte, 1.11.071.001/0440, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Blitzfrequenz: ca. 64/min. mit LED-Technik Dämmerungsautomatik inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher Batteriewechsel) BASt-geprüft | zur Anbringung an Sicherheitsleitbaken und Schrankenzäun...