Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mechanisches Wegeventil

  Mechanisches Wegeventil  (66 Angebote unter 29.257.492 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mechanisches Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mechanisches Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - 80...
Bürkert
000000000000227533
ab € 218,79*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ...
Bürkert
000000000000221728
ab € 187,36*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ...
Bürkert
000000000000221727
ab € 186,30*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221637
ab € 110,88*
pro Stück
 
 Stück
Burkert 221, G1 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 110 V ac, Öffner (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 110 V ac Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1Zoll Anschluss = G1 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Gas-, Luft-, Vakuumanwen...
Bürkert
221636
ab € 124,83*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (3 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 40,00 mm (1 1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,...
Bürkert
000000000000221753
ab € 319,28*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (3 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - ...
Bürkert
000000000000221634
ab € 137,75*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 40,00 mm (1 1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/2 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,...
Bürkert
000000000000221752
ab € 311,27*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C - 120...
Bürkert
000000000000227550
ab € 438,10*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1 1/4 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C...
Bürkert
000000000000222145
ab € 497,55*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/4 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221731
ab € 207,85*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1 1/4 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221732
ab € 223,95*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 40,00 mm (1 1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1 1/2 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 ...
Bürkert
000000000000227557
ab € 801,75*
pro Stück
 
 Stück
Burkert 221, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 110 V ac, Öffner (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 110 V ac Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1/2Zoll Anschluss = G1/2 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Gas-, Luft-, Vakuuma...
Bürkert
221764
ab € 186,07*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 110,00 V - 110,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221608
ab € 75,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mechanisches Wegeventil
^

Mechanische Wegeventile mit mechanischer Betätigung

Wegeventile mit mechanischer Betätigung sind einfache Elemente für die Druckluftanlage. Ihre Funktion umfasst das Öffnen und Absperren einer Druckluftleitung und einfache Steuerungsaufgaben für Pneumatikzylinder.

Mechanische Wegeventile im Überblick

Die mechanischen Wegeventile werden
  • mit Muskelkraft oder
  • durch mechanische Kraft
betätigt. Beide Varianten unterscheiden sich von den elektrischen und pneumatischen Wegeventilen. Sie werden manuell bedient oder mechanisch am Ventil. Über einen Hebel, Drehschalter, Knauf oder ein Pedal lässt sich die Schaltstellung ändern. Für die mechanische Krafteinwirkung durch das Ventil selbst, werden Federn, Tastrollen oder Taster eingesetzt. Die mechanische Betätigung eignet sich für einfache Schaltungen zum Öffnen oder Schließen einer Druckluftleitung. Diese Ventilvariante ist empfehlenswert bei einer geringen Schalthäufigkeit und kleinen Stellkräften.

Durchflusswege und Anschlüsse

Die mechanischen Wegeventile sind nach ihren Durchflusswegen und Anschlüssen definiert. Die Durchflusswege umfassen alle Anschlüsse des Ventils für Druckluft und zur Entlüftung. Die meisten mechanischen Wegeventile bieten zwei, drei oder fünf Anschlüsse. Regelhaft sind sie in zwei Schaltstellungen kombiniert. Das 3/2 Wegeventil verfügt über drei Anschlüsse und zwei Schaltstellungen. Eine weitere Filtermöglichkeit bietet sich für die Anschlussgrößen an. Die mechanischen Wegeventile sind mit Anschlüssen in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Größe richtet sich, ebenso wie die Anzahl der Durchflusswege, nach der pneumatischen Anlage vor Ort.

Alternative Betätigungsarten für Wegeventile

Die Wegeventile sind auch mit einer elektrischen, manuellen oder pneumatischen Betätigung erhältlich. Die Ventile im Bereich der manuellen Betätigungsart umfassen ausschließlich Wegeventile für den Einsatz von Muskelkraft. Elektrisch betätigte Ventile können mit einem Elektromagneten, einem Elektromotor oder Piezotechnologie ausgestattet sein. Die pneumatischen Ventile sind direkt per Druckbeaufschlagung oder indirekt durch Vorsteuerung betätigt. Auch Kombinationen aus elektromagnetischer und pneumatischer Betätigung sind möglich. Die optimale Betätigungsart richtet sich nach der Anlage vor Ort, der Schalthäufigkeit, der benötigten Kraft und der gewünschten Präzision.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.