Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC010888 VR SW, ILLUM, SPST-NO, GRN, 0.1A, 48VDC,


(Weitergeleitet von Suche „mc010888“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3104419
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC010888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Druckknopf-Betätiger: Round Raised
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Maintained
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,11*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.