Wählen Sie aus folgendem Sortiment |  |

„Maschinenreibahle“ Überbegriffe |
 | DIN 1895 Maschinen-Kegelreibahle für Morsekegelbohrungen, mit Morsekegelschaft, aus HSS |
 | DIN 2179 Maschinen-Kegelreibahle für Kegelstiftbohrungen mit Zylinderschaft und Mitnehmer, aus HSS |
 | DIN 311 Nietlochreibahle für kleine und versetzte Bohrungen, mit Morsekegelschaft, aus HSS |
 | DIN 212 Maschinenreibahle für Durchgangsbohrungen, mit Zylinderschaft, aus HSS |
 | DIN 208 Maschinenreibahle für Durchgangsbohrungen, mit Morsekegelschaft, aus HSS |
 | NC-Maschinenreibahle Mit Zylinderschaft für standardisierte Aufnahme in Hydro-Drehspannfutter oder Hochgenauigkeits-Spannfuttern |
 | DIN 8089 Automatenreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen, mit Zylinderschaft, aus HSS |
 | DIN 8093 Maschinenreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen, mit Zylinderschaft, Schneidplatten aus HM, mit langem Schneidteil |
 | DIN 8094 Maschinenreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen, mit Morsekegelschaft, Schneidplatten aus HM, mit langem Schneidteil |
 | DIN 8050 Maschinenreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen, mit Zylinderschaft, Schneidplatten aus HM, mit kurzem Schneidteil |
 | DIN 8051 Maschinenreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen, mit Morsekegelschaft, Schneidplatten aus HM, mit kurzem Schneidteil |
 | DIN 219 Aufsteckreibahle für Durchgangs- und Sacklochbohrungen |
 | DIN 217 Aufsteckhalter für DIN 219-Reibahlen mit Morsekegelschaft |
 |  |  |  |  |  |  | Samsung Slate PC Serie 7 - 700T1A H01 |  |  |  | € 1.079,00* € 1.284,01 Details... |  |  |  | AOC 919Vwa+, 19" (48,3 cm), LCD-TFT Display |  |  |  | € 69,00* € 82,11 Details... |  |  |  | Garmin nüvi 1490Tpro, Navigationssystem mit Lifetime Map Update |  |  |  | € 120,00* € 142,80 Details... |  |  |  | Weitere Artikel ... |  |
|  | |