| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5184 Herst.-Nr.: WX-73131 EAN/GTIN: 8591199731315 |
| | |
|
| | |
| Einweg-Long Drink Glas 300ml mit Eichstrich - Einweg-Long Drink Glas 300ml
- Mit Eichstrichen bei 300ml
- Material: Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent glasklar
- Glasähnliche Oberfläche
- Formstabiler als Becher aus PP
- Durchmesser oberer Becherrand: 75 mm
- Höhe: 111 mm
- Hygienepack: zu je 30 Stk.
- Inhalt: 30 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailglas 300ml, aperitifglas, EINWEG, COKTAILGLAS, Einweg-Cocktailglas, Gastrobedarf, Gläser |
| | |
| |