Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampf...
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. Feuchtraumleitung 5-adrig. Nennspannung: 300/500 V. Aufbau: gem. ...
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: g...
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 5 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 2,5mm² - Aderanzahl: 5 - Farbe...
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, ...
Installationsleitung, 53367, HELUKABEL Das 53367 ist ein halogenfreies Installationskabel mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall und wird dort eingesetzt, wo im Brandfall Gefahren für Menschen...
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Sta...
Faber Kabel 20024-100 Mantelleitung NYM-J 5G 2.50mm² Grau 100m Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüt...