Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 39067 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 39067 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 39067 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98410355
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39067
EAN/GTIN:
     4060892259555
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7021*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,1365*
€ 2,54244
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,1093*
€ 2,51007
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,0921*
€ 2,4896
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7021*
€ 2,0255
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.