Leistungsfähige hochpräzise Tischkreissäge Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min-1 für den täglichen Baustelleneinsatz. Max. Schnittleistung: 93 mm be...
Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min-1. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90...
Übersicht Kurzinfo Makita LF1000 - Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge - 1650 W - 260 mm Gruppe Elektrische Werkzeuge Hersteller Makita Hersteller Art. Nr. LF1000 Modell LF1000 EAN/UPC ...
Inklusive fahrbarem Maschinentisch - Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45° - Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar - In Sägerichtung bewegl...
Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge - Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45° - Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar - Präzise Längs...