| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-889405 Herst.-Nr.: 889405 EAN/GTIN: 4024158036205 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infotaschen 312x225mm, A4, 05 rot, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 10 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • UV-beständig, leicht zu reinigen Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Infotasche hat einen großen Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen. Das Dokument kann durch eine Öffnung am oberen Rand der Infotasche schnell und einfach ausgewechselt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt -Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 rot ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Infotasche, Magnetisch, A4, Ausschnitt, 312x225, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Tafelzubehör, Zubehör |
| | |
| |