Münzzähler m.Türentr.Schütz+Tür ZMZ0215WashnDr20CentDer Zeitmünzzähler ZMZ 0215 Wash n dry mit Münzeinwurf 0,20 ?Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Mün...
Münzzähler elektronisch ZMZ 0205 50CentDer Zeitmünzzähler ZMZ0205 mit Einwurf 0,50 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen (höchstens 2) eingestellt ...
Kassiergerät Euro/WM C 4070Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel) für Euro oder Wertmarken. Geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, Stan...
230 V AC, 16 A, 1 Schließer stabiles Kunststoffgehäuse mit Sicherheits-Zylinderschloss 2-stellige LCD-Anzeige für eingeworfene Münzen Zeiteinstellung bis 255 Minuten einmaliger Nachlauf 1 min. auf ...
Kassiergerät Wertmarke C 4060 WM8Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat oder Trockner), zur Aufnahme von Wertmarken WM 8 (T-Nr. 11729), geeignet für Programmbetrieb, Edelstahlgehäuse...
Münzzähler elektronisch ZMZ 0205 1EuroDer Zeitmünzzähler ZMZ0205 mit Einwurf 1,00 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen (höchstens 2) eingestellt w...
Der Zeitmünzzähler ZMZ0215 in Unterputzausführung mit Einwurf 0,50 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Mün...
Münzzähler MMZ 4 Verbr WS 25A .Opt(A,V) M,X 735140032-064Mehrfach Münzzähler MMZ für Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 4 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk (A) und Betriebs...