| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/ST, türkis, 5 m (4 Angebote) ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität. Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125μm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet L... |
|
|
ab € 13,98* pro Stück |
| |
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 5 m (4 Angebote) Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer ef... |
|
|
ab € 7,21* pro Stück |
| |
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 5 m (4 Angebote) ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität. Die OM4-Faser ist eine optimierte 50μm Faser mit erweiterter Bandbreite. Sie wird verwende... |
|
|
ab € 16,10* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 4,07* pro Stück |
| |
LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / ST (14 Angebote) LWL Multimode OM 3 Patchkabel, LC / ST Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST,MM OM3 50/125 µ, 5 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO... |
ASSMANN Electronic DK-2531-05/3 |
|
ab € 4,02* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 5,43* pro Stück |
| |
LogiLink 5m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (3 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 4,16* pro Stück |
| |
LogiLink LC/ST, 5 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink (3 Angebote) Gewicht: 130g - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 118... |
|
|
ab € 5,74* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 9,39* pro Stück |
| |
Equip 255215 Glasfaserkabel 5 m LC ST OM3 Türkis (4 Angebote) Key Features - Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1 G - Multimode - Stecker: Keramik-Ferrule - Mantel: Halogenfrei und flammwidrig - Kabelfarbe: türkis - Verpackung: polybag mit equip Sticker - Jedes Kab... |
|
|
ab € 6,72* pro Stück |
| |
Synergy 21 5.0m OM3 LC - ST Glasfaserkabel 5 m Blau (2 Angebote) Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei) - Faser-Typ Multimode - Anschluss Seite A 2xLC - Anschluss Seite B 2xST - Kabelfarbe hellblau - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterve... |
|
|
ab € 4,61* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 6,91* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 22,72* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/ST, 50/125µm, OM4, 5m (4 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x ST Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be... |
|
|
ab € 6,43* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 21,49* pro Stück |
| |
|