| | | | | | | | Bild | | | Länge | | Bestellen | | |
Duplex Jumper LC/DIN 9/125µ 5 m, LSZH, OS2 (2 Angebote) LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unters... |
|
|
ab € 35,41* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC/SC InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb (3 Angebote) Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertaus... |
|
|
ab € 3,38* pro Stück |
| |
LogiLink 5m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
LogiLink 5m LC-SC Glasfaserkabel OM4 Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 5,01* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 3,74* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (6 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
|
ab € 5,20* pro Stück |
| |
LogiLink 5m, LC - SC Glasfaserkabel OM3 Blau (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K... |
|
|
ab € 3,73* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 47,95* pro Stück |
|
|